| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6296-B7-30080-K Herst.-Nr.: B7-30080-K EAN/GTIN: 4250797521486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EMIL-Zusatz-Fachebene Holzpaneel für Regalfeld BxT 2010x400 mm bestehend aus: 2 x Einlegeboden Spanplatte inkl. Befestungsmaterial 5 x Tiefensteg 2 x Längstraverse RAL 5010 inkl. Sicherungsstifte Fachlast: 400 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 24,43 kg | Ausführung: | LACK 5010 | Fachlast: | 400 kg | Breite: | 2010 mm | Tiefe: | 400 mm | Bauart: | Zubehör | Fachebenen: | 1 | Marke: | EMIL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,79* | € 150,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6296 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 56,00* | ab € 151,31* | € 189,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 154,09* | € 191,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6296 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6296 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6296 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|