| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B6-60121-50 Herst.-Nr.: B6-60121-50 EAN/GTIN: 4250797521424 |
| |
|
| | |
| KARL-Kragarmregal - TYP 1 fest angeschweißte Arme - Grundfeld HxB 2000x1250 mm - doppelseitig Nutztiefe: 2 x 500 mm Regaltiefe: 1112 mm RAL 5010 enzianblau mit 5 Kragarmen je Ständerseite 6 Lagerebenen inkl. Fußlagerung fest verschweißt - inkl. Abrollsicherung (Fachabstand 330 mm, oberste Ablageebene 1750 mm) Traglast pro Kragarm 200 kg Ständerlast pro Seite 1.200 kg bei gleichmässiger Lastverteilung inkl. Bodenverankerung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 112,7 kg | Ausführung: | LACK 5010 | Fachlast: | ARM 200 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1250 mm | Tiefe: | 2 x 500 mm | Bauart: | Grundfeld | Rahmenart: | doppelseitig | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 6 | Marke: | KARL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 688,80* | € 797,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,05* | € 798,29* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 875,62* | € 1.002,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|