Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KARL-Kragarmregal 500 kg verstellbar Anbaufeld HxB 2500x1000x800 mm doppelsei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B6-20222-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B6-20222-80
EAN/GTIN:
     4250797521073
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Karl Regal
Regal Karl
KARL-Kragarmregal - TYP 2 - 500 kg verstellbar 500 - Anbaufeld HxB 2500x1000 mm - doppelseitig Nutztiefe: 2 x 800 mm Regaltiefe: 1720 mm RAL 5010 enzianblau mit 5 Kragarmen je Ständerseite 6 Lagerebenen inkl. Fußlagerung fest angeschweißte Abrollsicherung Traglast pro Kragarm 500 kg Ständerlast je Seite 1.400 kg bei gleichmässiger Lastverteilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
136,72 kg
Ausführung:
LACK 5010
Fachlast:
ARM 500 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
2 x 800 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
doppelseitig
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
KARL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,12*
€ 856,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,51*
€ 856,97*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,41*
€ 1.082,69*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,69*
€ 1.288,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,49*
€ 1.285,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,63*
€ 1.233,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,91*
€ 1.192,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,41*
€ 1.126,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.