| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B6-20122-80 Herst.-Nr.: B6-20122-80 EAN/GTIN: 4250797520915 |
| |
|
| | |
| KARL-Kragarmregal - TYP 2 - 500 kg verstellbar 500 - Anbaufeld HxB 2000x1000 mm - doppelseitig Nutztiefe: 2 x 800 mm Regaltiefe: 1720 mm RAL 5010 enzianblau mit 4 Kragarmen je Ständerseite 5 Lagerebenen inkl. Fußlagerung fest angeschweißte Abrollsicherung Traglast pro Kragarm 500 kg Ständerlast je Seite 1.400 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 126,46 kg | Ausführung: | LACK 5010 | Fachlast: | ARM 500 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 2 x 800 mm | Bauart: | Anbaufeld | Rahmenart: | doppelseitig | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 5 | Marke: | KARL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 650,66* | € 752,54* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,68* | € 753,13* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 829,51* | € 944,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|