Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUDI-Schraubregal 350 - Grundregal HxBxT 2500x870x600 mm verzinkt Winkelprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B5-23608-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B5-23608-60
EAN/GTIN:
     4250797520274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Rudi
Rudi Regal
RUDI-Schraubregal 350 - Grundregal HxBxT 2500x870x600 mm verzinkt Winkelprofil-Abmessung 40 x 40 x 2,0 mm inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben mit 6 Stahl-Fachböden Fachlast 350 kg Feldlast 1400 kg bei gleichmässiger Lastverteilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,79 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1400 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Winkelprofil 40x40x2,0 mm
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
RUDI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,67*
€ 349,61*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 349,18*
€ 419,51*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,30*
€ 488,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.