Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUDI-Schraubregal 250 - Grundregal HxBxT 2000x870x300 mm verzinkt Winkelprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B5-22508-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B5-22508-30
EAN/GTIN:
     4250797519100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Rudi
Rudi Regal
RUDI-Schraubregal 250 - Grundregal HxBxT 2000x870x300 mm verzinkt Winkelprofil-Abmessung 40 x 40 x 2,0 mm inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben mit 5 Stahl-Fachböden Fachlast 250 kg Feldlast 1400 kg bei gleichmässiger Lastverteilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,12 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
1400 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Winkelprofil 40x40x2,0 mm
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
RUDI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 191,59*
€ 236,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 237,78*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.