Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUDI-Schraubregal 150 - Grundregal HxBxT 2500x1000x800 mm verzinkt Winkelprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B5-21610-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B5-21610-80
EAN/GTIN:
     4250797518646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Rudi
Rudi Regal
RUDI-Schraubregal 150 - Grundregal HxBxT 2500x1000x800 mm verzinkt Winkelprofil-Abmessung 35 x 35 x 1,5 mm inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben mit 6 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 1200 kg bei gleichmässiger Lastverteilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
55,28 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1200 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Winkeprofil 35x35x1,5 mm
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
RUDI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 328,47*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 312,40*
€ 374,41*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.