| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B5-21511-40 Herst.-Nr.: B5-21511-40 EAN/GTIN: 4250797518363 |
| | |
|
| | |
| RUDI-Schraubregal 150 - Anbauregal HxBxT 2000x1000x400 mm verzinkt Winkelprofil-Abmessung 35 x 35 x 1,5 mm inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben mit 5 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 1200 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 150 kg | Feldlast: | 1200 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1005 mm | Tiefe: | 400 mm | Bauart: | Anbaufeld | Rahmenart: | Winkeprofil 35x35x1,5 mm | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 5 | Marke: | RUDI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,24* | € 141,70* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 141,91* | € 178,30* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,89* | € 187,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|