Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Kabeltrommelregal Trapez 750 - AF HxB 4000x1300 mm Trapezrah. (vormonti.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-91408-13
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-91408-13
EAN/GTIN:
     4250797558055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Artus Regal
Regal Artus
ARTUS-Kabeltrommelregal Trapez 750 - Anbaufeld H x B 4000 x 1300 mm Trapezrahmen (vormontiert) Rahmentiefe oben 440 mm Rahmentiefe unten 1000 mm 2 Ebenen Trommelwellen mit je 1 x Paar Wellenlager inkl. Befestigungsmaterial 1 x Trommelwelle Durchmesser 61 mm (60,3x3,6 mm) 2 x Ablaufkone 2,0" inkl. Feststellschraube Traglast je Trommelwelle: 750 kgmax. Feldlast: 3.000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,45 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
750 kg
Feldlast:
3000 kg
Höhe:
4000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
440/1000 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Trapezrahmen
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
2
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,67*
€ 1.123,29*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,17*
€ 1.552,01*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,01*
€ 1.846,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,66*
€ 1.790,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,83*
€ 1.676,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,89*
€ 1.638,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,17*
€ 1.611,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.