Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 2000-3 HxBxT 4500x2870x800 mm mit 3 x Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-73513-800
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-73513-800
EAN/GTIN:
     4250797556181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Paletten-Regal
Palettenregal
ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 2000-3 HxBxT 4500 x 2870 x 800 mm mit 3 x Ebenen Auflageträger Variante 2700-110/1,5 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 2.000 kg Feldlast: 6.000 kg bei max. Fachhöhe von 1.300 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
165,16 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
2000 kg
Feldlast:
6000 kg
Höhe:
4500 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
3
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,34*
€ 845,63*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,07*
€ 1.167,76*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,76*
€ 1.389,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,85*
€ 1.387,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,99*
€ 1.323,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,51*
€ 1.276,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,07*
€ 1.213,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.