Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 2000-2 HxBxT 3000x2870x1100 mm mit 2 x Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-72213-1100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-72213-1100
EAN/GTIN:
     4250797554859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Paletten-Regal
Palettenregal
ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 2000-2 HxBxT 3000 x 2870 x 1100 mm mit 2 x Ebenen Auflageträger Variante 2700-110/1,5 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 2.000 kg Feldlast: 4.000 kg bei max. Fachhöhe von 1.250 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
118,86 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
2000 kg
Feldlast:
4000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
1100 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
2
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,77*
€ 586,77*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 675,65*
€ 782,90*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,90*
€ 931,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,11*
€ 924,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,93*
€ 880,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,68*
€ 840,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,65*
€ 804,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.