Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 4200-2 HxBxT 2500x3770x1100 mm mit 2 x Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-72155-1100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-72155-1100
EAN/GTIN:
     4250797554835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Paletten-Regal
Palettenregal
ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 4200-2 HxBxT 2500 x 3770 x 1100 mm mit 2 x Ebenen Auflageträger Variante 3600-160/1,75 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 4.000 kg Feldlast: 8.000 kg bei max. Fachhöhe von 1.000 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
172,34 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
4000 kg
Feldlast:
8000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
3770 mm
Tiefe:
1100 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
2
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,21*
€ 798,84*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,33*
€ 1.100,24*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,24*
€ 1.309,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,74*
€ 1.299,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,34*
€ 1.239,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,23*
€ 1.198,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,33*
€ 1.142,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.