Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Stützrahmen HxT 3500x800 mm pulverbeschichtet inkl. Montagemat. unmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-23003-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-23003-K
EAN/GTIN:
     4250797554514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
ARTUS-Stützrahmen HxT 3500 x 800 mmpulverbeschichtet inkl. Montagemat. unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,36 kg
Ausführung:
lackiert RAL 7001
Feldlast:
12000 kg
Höhe:
3500 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Rahmenart:
Stützrahmen
Marke:
ARTUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.