Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Spanplattenboden 1100 /3600 Materialstärke: 38 mm /P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-12087-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-12087-K
EAN/GTIN:
     4250797557492
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
ARTUS-Spanplattenboden 1100 /3600 Materialstärke: 38 mm /P4 Regaltiefe: 1100 mm Fachbreite: 3600 mm max. Fachlast: 1800 kg bei gleichmässiger Lastverteilung bestehend aus: 2 x Spanplattenboden 1100 /18258 x Z-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht:
104,6 kg
Fachlast:
1800 kg
Breite:
3600 mm
Tiefe:
1100 mm
Bauart:
Zubehör
Rahmenart:
Stützrahmen
Marke:
ARTUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.