| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-90252-K Herst.-Nr.: B3-90252-K EAN/GTIN: 4250797516314 |
| | |
|
| | |
| BERT-Getränkekistenregal - Anbaufeld Steckregal HxBxT 1330x976x530 mm Farbe: lichtgrau - RAL 7035 3 Fachboden-Ebenen schräg mit 25 mm Spanplatten Fachlast 150 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 34,69 kg | Ausführung: | LACK 7037 | Fachlast: | 150 kg | Feldlast: | 450 kg | Höhe: | 1330 mm | Breite: | 1030 mm | Tiefe: | 500 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | einseitig | Fachebenen: | 3 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,24* | € 155,32* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 154,47* | € 193,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,27* | € 206,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|