Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Pendelhefter-Regal Zippel - Anbaufeld HxBxT 2325x1005x350 mm 7 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-84223-35
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-84223-35
EAN/GTIN:
     4250797516291
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Pendelhefter-Regal Zippel - Anbaufeld HxBxT 2325x1005x350 mm 7 Ebenen Pendelstangen 2 Stahlfachböden (Boden + Deckel) Tragkraft je Stange: 45 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,74 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
45 kg
Feldlast:
1500 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
350 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: anbauregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,88*
€ 719,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,12*
€ 608,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.