Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Pendelhefter-Regal Zippel - Grundfeld HxBxT 2325x1005x350 mm 7 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-84222-35
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-84222-35
EAN/GTIN:
     4250797516284
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Pendelhefter-Regal Zippel - Grundfeld HxBxT 2325x1005x350 mm 7 Ebenen Pendelstangen 2 Stahlfachböden (Boden + Deckel) Tragkraft je Stange: 45 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,28 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
45 kg
Feldlast:
1500 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
350 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,81*
€ 810,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,91*
€ 792,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,44*
€ 747,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,65*
€ 686,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.