Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Pendelhefter-Regal Leitz/Elba - Anbaufeld HxBxT 2325x1005x350 mm 7 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-84113-35
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-84113-35
EAN/GTIN:
     4250797516246
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Pendelhefter-Regal Leitz/Elba - Anbaufeld HxBxT 2325x1005x350 mm 7 Ebenen Pendelstangen 2 Stahlfachböden (Boden + Deckel) Tragkraft je Stange: 45 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
33,79 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
45 kg
Feldlast:
1500 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
350 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: anbauregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,88*
€ 577,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,75*
€ 556,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.