Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Pendelhefter-Regal Leitz/Elba - Grundfeld HxBxT 2000x1005x350 mm 6 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-84110-35
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-84110-35
EAN/GTIN:
     4250797516215
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
bert regal
BERT-Pendelhefter-Regal Leitz/Elba - Grundfeld HxBxT 2000x1005x350 mm 6 Ebenen Pendelstangen 2 Stahlfachböden (Boden + Deckel) Tragkraft je Stange: 45 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
38,18 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
45 kg
Feldlast:
1500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
350 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,92*
€ 609,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,48*
€ 574,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,10*
€ 517,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.