Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Kellerregal - Grundfeld HxBxT 2000x1005x400 mm verzinkt mit 5 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-83510-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-83510-40
EAN/GTIN:
     4250797554361
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Kellerregal - Grundfeld HxBxT 2000x1005x400 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 5 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse inkl. Kunstoffkappen + Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,31 kg
Ausführung:
verzinkt
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Tiefenriegel
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,99*
€ 265,42*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 244,10*
€ 300,49*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.