Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Flaschenregal Grundfeld HxBxT 2000x1005x300 mm RAL 7035 mit 10 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-82600-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-82600-30
EAN/GTIN:
     4250797516079
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
BERT-Flaschenregal - Grundfeld HxBxT 2000x1005x300 mm Stecksystem, RAL 7035 lichtgrau mit 10 Ebenen für je 9 Flaschen Fachlast 35 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,82 kg
Ausführung:
LACK 7035
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
10
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,33*
€ 442,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,77*
€ 447,44*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 469,59*
€ 555,58*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,65*
€ 648,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,10*
€ 633,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,42*
€ 610,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,59*
€ 558,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.