Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Langgutregal Anbaufeld HxBxT 2000x1005x800 mm Stecksystem Stahlblech verzi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-80211-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80211-80
EAN/GTIN:
     4250797543051
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Vertikalregal / Langgutregal - Anbaufeld HxBxT 2000x1005x800 mm Stecksystem, Stahlblech verzinkt mit 2 Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. je 4 Fachteilerstäbe 1 Stahl-Fachboden (Boden) Aussteifung: 2 x Längenriegel Spezial (unten) 2 x Längenriegel Standard (oben) ohne Deckel Fachlast 250 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,09 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,13*
€ 370,02*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 369,43*
€ 444,45*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,45*
€ 528,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,31*
€ 491,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,43*
€ 439,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.