Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Langgutregal Anbaufeld HxBxT 2000x1005x600 mm Stecksystem Stahlblech verzi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-80211-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80211-60
EAN/GTIN:
     4250797543044
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Vertikalregal / Langgutregal - Anbaufeld HxBxT 2000x1005x600 mm Stecksystem, Stahlblech verzinkt mit 2 Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. je 4 Fachteilerstäbe 1 Stahl-Fachboden (Boden) Aussteifung: 2 x Längenriegel Spezial (unten) 2 x Längenriegel Standard (oben) ohne Deckel Fachlast 150 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,47 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,50*
€ 310,94*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 301,31*
€ 365,26*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.