| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-80211-50 Herst.-Nr.: B3-80211-50 EAN/GTIN: 4250797540456 |
| |
|
| | |
| BERT-Vertikalregal / Langgutregal - Anbaufeld HxBxT 2000x1005x500 mm Stecksystem, Stahlblech verzinkt mit 2 Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. je 4 Fachteilerstäbe 1 Stahl-Fachboden (Boden) Aussteifung: 2 x Längenriegel Spezial (unten) 2 x Längenriegel Standard (oben) ohne Deckel Fachlast 150 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25,44 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 150 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1005 mm | Tiefe: | 500 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | einseitig | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,47* | € 269,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,27* | € 290,34* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 276,24* | € 335,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|