Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Langgutregal Grundfeld HxBxT 2000x1005x300 mm Stecksystem Stahlblech verzi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-80210-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80210-30
EAN/GTIN:
     4250797542986
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
BERT-Vertikalregal / Langgutregal - Grundfeld HxBxT 2000x1005x300 mm Stecksystem, Stahlblech verzinkt mit 2 Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. je 4 Fachteilerstäbe 1 Stahl-Fachboden (Boden) Aussteifung: 2 x Längenriegel Spezial (unten) 2 x Längenriegel Standard (oben) ohne Deckel Fachlast 150 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,04 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,40*
€ 316,97*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 306,94*
€ 372,42*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,12*
€ 420,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.