Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Räderregal - Set 2 1 x Grundf. + 2 x Anbauf. verzi. HxBxT 2000x1285x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-69112-40-S2
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-69112-40-S2
EAN/GTIN:
     4250797553852
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Reifen-Regal
Reifenregal
BERT-Räderregal - Set 2 geeignet zur Einlagerung von Kompletträdern(Reifen inkl. Felgen) bestehend aus 1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld mit jeweils: Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1285x400 mm 3 Fachebenen Stufenbalken inkl. Schrauben zur Sicherung Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
74,58 kg
Ausführung:
verzinkt
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
3855 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Komplett-Set
Rahmenart:
Tiefenriegel
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
9
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,12*
€ 422,64*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 437,63*
€ 519,82*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,82*
€ 618,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,56*
€ 609,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,36*
€ 596,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.