Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Räderregal - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzi. HxBxT 2000x1005x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-69111-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-69111-40
EAN/GTIN:
     4250797553814
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Räderregal - Anbaufeld geeignet zur Einlagerung von Kompletträdern(Reifen inkl. Felgen) Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1005x400 mm 3 Fachebenen Stufenbalken inkl. Schrauben zur Sicherung Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,05 kg
Ausführung:
verzinkt
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Tiefenriegel
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
3
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 112,08*
€ 142,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 162,21*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.