Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Räderregal - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzi. HxBxT 2000x875x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-69109-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-69109-40
EAN/GTIN:
     4250797553777
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Räderregal - Anbaufeld geeignet zur Einlagerung von Kompletträdern(Reifen inkl. Felgen) Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x875x400 mm 3 Fachebenen Stufenbalken inkl. Schrauben zur Sicherung Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,73 kg
Ausführung:
verzinkt
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Tiefenriegel
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
3
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 104,95*
€ 133,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,62*
€ 152,25*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.