Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Umweltregal Grundf. Gitterrosteb. mit Bodenwa. verzi. HxBxT 2000x1005x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-67612-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-67612-60
EAN/GTIN:
     4250797515799
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Gebinderegal
Kleingebinderegal
BERT-Umweltregal - Grundfeld Gitterrostebenen mit Bodenwanne Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1005x600 mm 4 Ebenen Gitterrost 1 Ebene Spanplatte 16 mm als Abdeckboden 1 Bodenwanne - BxTxH 1096x670x70 Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
104,44 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,24*
€ 740,31*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 793,52*
€ 903,92*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,92*
€ 1.075,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,83*
€ 1.074,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,85*
€ 1.039,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,94*
€ 1.004,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,52*
€ 944,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.