Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Reifenregal Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2500x1005x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-63210-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-63210-50
EAN/GTIN:
     4250797550516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Reifen-Regal
Reifenregal
BERT-Reifenregal - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1005x500 mm 4 Fachebenen Stufenbalken inkl. Schrauben zur Sicherung Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,72 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,52*
€ 244,49*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 221,02*
€ 273,61*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.