Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Reifenregal Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2000x1695x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-63116-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-63116-50
EAN/GTIN:
     4250797550479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Reifen-Regal
Reifenregal
BERT-Reifenregal - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1695x500 mm 3 Fachebenen Stufenbalken inkl. Schrauben zur Sicherung Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,64 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
3
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,78*
€ 238,24*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 212,67*
€ 262,32*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.