| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-60609-60 Herst.-Nr.: B3-60609-60 EAN/GTIN: 4250797514686 |
| | |
|
| | |
| BERT-Großfachregal 350 kg - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x875x600 mm 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 62,16 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 350 kg | Feldlast: | 2500 kg | Höhe: | 2500 mm | Breite: | 875 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 6 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal tiefe 60cm, schwerlastregal, schwerlastregal höhe 2,5m |
| | |
| |