Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 350 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2500x875x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-60608-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-60608-30
EAN/GTIN:
     4250797514617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 350 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x875x300 mm 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
55,74 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2500 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 307,93*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 296,62*
€ 356,89*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.