Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 350 kg Set 4 1 x Grundf. + 4 x Anbauf. HxBxT 2000x1695x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-60516-60-S4
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-60516-60-S4
EAN/GTIN:
     4250797553746
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 350 kg - Set 4 bestehend aus 1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld mit jeweils: Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1695x600 mm 5 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
460,31 kg
Ausführung:
verzinkt
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
8475 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Komplett-Set
Rahmenart:
Tiefenriegel
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
25
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,75*
€ 1.665,03*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.840,06*
€ 2.079,71*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,71*
€ 2.474,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,99*
€ 2.440,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,13*
€ 2.325,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.898,48*
€ 2.259,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,06*
€ 2.189,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.