| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-59312-60 Herst.-Nr.: B3-59312-60 EAN/GTIN: 4250797514242 |
| | |
|
| | |
| BERT-Lagerregal Schwerlast - Grundfeld HxBxT 3000x1285x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 7 Stahl-Fachböden Fachlast 350 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 74,93 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 350 kg | Feldlast: | 2000 kg | Höhe: | 3000 mm | Breite: | 1285 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Grundfeld | Bestückbarkeit: | einseitig | Fachebenen: | 7 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,37* | € 535,88* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,86* | € 540,78* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 579,90* | € 672,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|