Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Plus Anbaufeld HxBxT 2500x1285x400 mm Stecksystem verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-59213-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-59213-40
EAN/GTIN:
     4250797514020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Lagerregal Schwerlast - Anbaufeld HxBxT 2500x1285x400 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 6 Stahl-Fachböden Fachlast 350 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
42,67 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,25*
€ 352,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,24*
€ 382,46*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 370,41*
€ 441,01*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,05*
€ 520,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,85*
€ 502,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,41*
€ 440,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.