Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Plus Anbaufeld HxBxT 2000x1005x600 mm Stecksystem verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-59111-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-59111-60
EAN/GTIN:
     4250797513689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Lagerregal Schwerlast - Anbaufeld HxBxT 2000x1005x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 5 Stahl-Fachböden Fachlast 350 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,27 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,52*
€ 279,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 300,18*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 288,30*
€ 349,91*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.