| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-58110-50 Herst.-Nr.: B3-58110-50 EAN/GTIN: 4250797512910 |
| | |
|
| | |
| BERT-Lagerregal Seitenwand-Vollblech - Grundfeld HxBxT 2000x1005x500 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossenen Seitenwänden / Vollblech mit 5 Stahl-Fachböden Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 48,26 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 250 kg | Feldlast: | 2000 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1005 mm | Tiefe: | 500 mm | Bauart: | Grundfeld | Rahmenart: | Vollblech | Bestückbarkeit: | einseitig | Fachebenen: | 5 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,83* | € 360,65* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,85* | € 390,50* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 377,48* | € 450,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|