Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Grundfeld HxBxT 3000x1005x800 mm Stecksystem Stahlblech RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-57310-80-LG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-57310-80-LG
EAN/GTIN:
     4250797549312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal Lichtgrau - Grundfeld HxBxT 3000x1005x800 mm Stecksystem Stahlblech lichtgrau RAL 7035 mit 7 Stahl-Fachböden RAL 7035 Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,2 kg
Ausführung:
LACK 7035
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,41*
€ 808,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,51*
€ 795,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,50*
€ 772,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,15*
€ 743,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,34*
€ 694,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.