Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Büroregal RAL 7035 Seitenwand-Vollblech - Grundfeld HxBxT 2325x1285x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-56612-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-56612-30
EAN/GTIN:
     4250797511753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Büroregal Lichtgrau RAL 7035 Seitenwand-Vollblech - Grundfeld HxBxT 2325x1285x300 mm Stecksystem Stahlblech RAL 7035 lichtgrau Rahmen mit geschlossenen Seitenwänden / Vollblech mit 7 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
54,24 kg
Ausführung:
LACK 7035
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,49*
€ 489,06*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 528,10*
€ 613,95*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,95*
€ 730,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,17*
€ 718,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,73*
€ 704,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,92*
€ 679,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,10*
€ 628,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.