| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-54608-30 Herst.-Nr.: B3-54608-30 EAN/GTIN: 4250797510350 |
| | |
|
| | |
| BERT-Standardregal für Lager Vollblech-Seitenwand - Grundfeld HxBxT 2500x875x300 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossenen Seitenwänden / Vollblech mit 6 Stahl-Fachböden Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43,08 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 150 kg | Feldlast: | 2000 kg | Höhe: | 2500 mm | Breite: | 875 mm | Tiefe: | 300 mm | Bauart: | Grundfeld | Rahmenart: | Vollblech | Bestückbarkeit: | einseitig | Fachebenen: | 6 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,50* | € 329,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,03* | € 357,46* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 344,83* | € 408,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|