Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal - Set 4 1 x Grundf. + 4 x Anbauf. HxBxT 2000x1005x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-53510-50-S4
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-53510-50-S4
EAN/GTIN:
     4250797553548
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Standardregal für Lager - Set 4 bestehend aus 1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld mit jeweils: HxBxT 2000x1005x500 mm, Stecksystem, Stahlblech verzinkt, mit 5 Stahl-Fachböden, Belastung/Boden 150 kg bei gleichmässig verteilter Last, inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
152,5 kg
Ausführung:
verzinkt
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
5025 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Komplett-Set
Rahmenart:
Tiefenriegel
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
25
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,98*
€ 866,77*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,66*
€ 1.142,14*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,14*
€ 1.359,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,96*
€ 1.357,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,13*
€ 1.302,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,93*
€ 1.255,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,66*
€ 1.182,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.