Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2000x1005x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50510-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50510-30
EAN/GTIN:
     4250797507695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1005x300 mm 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,12 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 218,98*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 176,52*
€ 221,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,74*
€ 239,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,32*
€ 246,51*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 222,94*
€ 273,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-30
ab € 125,16*
Zubehör
Regalwerk
B3-18103-K
ab € 24,06*
Zubehör
Regalwerk
E872164
ab € 21,92*
Zubehör
Regalwerk
E871361
ab € 136,04*
Zubehör
Regalwerk
E871391
ab € 160,29*
Zubehör
Regalwerk
E871421
ab € 197,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.