Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld LR 6011 Stecksystem HxBxT 2000x1005x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-46121-30-RG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-46121-30-RG
EAN/GTIN:
     4250797529048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Breitfachregal
Großfachregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld - LR 6011 Stecksystem HxBxT 2000x1005x300 mm Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,12 kg
Ausführung:
LACK 6011
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.