Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal - Grundfeld - LR 5010 HxBxT 2000x1285x600 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-44131-60-EB
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-44131-60-EB
EAN/GTIN:
     4250797523732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Steck-Regal
Steckregal
BERT-Lagerregal - Grundfeld - LR 5010 HxBxT 2000x1285x600 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 5010 enzianblau mit 5 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,64 kg
Ausführung:
LACK 5010
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,54*
€ 524,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,73*
€ 509,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,23*
€ 495,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.