Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal für Lager - Grundfeld - LR 5010 HxBxT 2000x875x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-43111-30-EB
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-43111-30-EB
EAN/GTIN:
     4250797504014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Regalrahmen
regalrahmen
BERT-Standardregal für Lager - Grundfeld - LR 5010 HxBxT 2000x875x300 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 5010 enzianblau mit 5 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,98 kg
Ausführung:
LACK 5010
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 215,00*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 216,78*
€ 267,31*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.