| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-28166-K Herst.-Nr.: B3-28166-K EAN/GTIN: 4250797502201 |
| |
|
| | |
| BERT-Fachebene/Paneel für Regalfeld BxT 1695x600 mm bestehend aus einer Holz/Spanplatte (1688x592x16 mm) Belastung: 350 kg bei gleichmässiger Lastverteilung 2 Stufenbalken Stahlblech verzinkt incl. 4 Sicherungsstifte Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16,13 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 350 kg | Breite: | 1695 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Zubehör | Fachebenen: | 1 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,70* | € 71,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,23* | € 74,26* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 57,66* | € 74,73* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,50* | € 86,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,16* | € 102,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|