Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Abschluss-Deckel für Schubladen und Schubladenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-25105-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-25105-K
EAN/GTIN:
     4250797550578
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schubladenblock
Schubladeneinheit
BERT-Abschluss-Deckel für Schubladen und Schubladenblock beinhaltet: 1 x BERT-Stahl-Fachboden verzinkt B x T 1000 x 500 mm Tragkraft 150 kg bei gleichmässiger Lastverteilung inkl. 4 Sonder-Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,04 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
150 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Zubehör
Fachebenen:
1
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.