| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-16126-K Herst.-Nr.: B3-16126-K EAN/GTIN: 4250797501839 |
| |
|
| | |
| BERT-Stahl-Fachboden verzinkt inkl. 4 Fachbodenträger B x T 1280 x 600 mm Tragkraft 250 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,76 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 250 kg | Breite: | 1285 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Zubehör | Fachebenen: | 1 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,07* | € 59,39* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 45,61* | € 62,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,05* | € 98,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|