Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Seitenwand Lochblech H x T 2000 x 600 mm incl. Nieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-12506-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-12506-K
EAN/GTIN:
     4250797500528
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
bert regal
BERT-Seitenwand Lochblech H x T 2000 x 600 mm incl. Nieten
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,57 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Rahmenart:
Lochblech
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.